Doppel-Ringratschenschlüssel 1/4 Zoll + metrisch für Außensechskant
Doppelring-Ratschenschlüssel 1/4 Zoll gekröpft
RATDPRGSHSL-10MM-1/4ZO-200MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialratsche für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
- Clever kombinierte Ratschen mit 1/4 Zoll und 10 mm
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich
- Der schlanke Ratschenkopf ermöglicht den Einsatz auch für schwer zugängliche Stellen
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt und glänzend poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Abtrieb | 1/4 Zoll, 10 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Length (L) | 200 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente